Mașină de filetat Sandvik Coromant T200-MM100IA-M8 C145

Tap

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:T200-MM100IA-M8 C145
Rubix:d679349
Producator:8248580
EAN:7323226760316
brand logo

rezumat tehnic

Filetarem8 x 1,25
Diametrul filetării8 mm
Tipgăuri străpunse metrice
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T200-MM100IA-M8 C145 SANDVIK - T200-MM100IA-M8 C145 SANDVIK


CoroTap® 200, helical-point cutting tap

Informații tehnice


atribute
Filetarem8 x 1,25
Diametrul filetării8 mm
Tipgăuri străpunse metrice
Cu spray de răcirenu
Direcția filetăriidreapta
Diametrul forajului6.8 mm
Diametrul cozii8 mm
Adaptor de unitate pătrat6.3 mm
Adâncimea firului18 mm
Lungime totală72 mm
Materialul caroserieihss / pm
Nu. de fire pe inch20.32
  • Disponibil – Data livrării la cerere