Referințe
Sandvik Coromant:T200-MM100DA-M1 B115
Rubix:d636688
Producator:8248548
EAN:7323226759990


rezumat tehnic
| Filetare | m1 x 0,25 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 1 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
Detalii produs : T200-MM100DA-M1 B115 SANDVIK - T200-MM100DA-M1 B115 SANDVIK
CoroTap® 200, helical-point cutting tap
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m1 x 0,25 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 1 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 0.75 mm |
| Diametrul cozii | 2.5 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 2.5 mm |
| Adâncimea firului | 5 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 40 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e |
| Nu. de fire pe inch | 101.6 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere