Referințe
Sandvik Coromant:T200-XM170DA-M5 B110
Rubix:d687571
Producator:8248494
EAN:7323226759457


rezumat tehnic
| Filetare | m5x0,8 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 5 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
Detalii produs : T200-XM170DA-M5 B110 SANDVIK - T200-XM170DA-M5 B110 SANDVIK
CoroTap® 200, helical-point cutting tap
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m5x0,8 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 5 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 4.2 mm |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Adâncimea firului | 13 mm |
| Lungime totală | 125 mm |
| Materialul caroseriei | carbid |
| Nu. de fire pe inch | 31.75 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere