Referințe
Sandvik Coromant:T300-XM103AE-1 C110
Rubix:d651789
Producator:6966975
EAN:7323220748082


rezumat tehnic
| Filetare | unc 1'-8 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 25.4 mm |
| Tip | găuri oarbe americane |
Detalii produs : T300-XM103AE-1 C110 SANDVIK - T300-XM103AE-1 C110 SANDVIK
CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | unc 1'-8 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 25.4 mm |
| Tip | găuri oarbe americane |
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul forajului | 22.25 mm |
| Diametrul cozii | 20.32 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 19.95 mm |
| Adâncimea firului | 30 mm |
| Unghiul helixului | 45 ° |
| Lungime totală | 160 mm |
| Nu. de fire pe inch | 8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere