Referințe
Sandvik Coromant:T300-XM100AE-10-24 C145
Rubix:d679263
Producator:6967019
EAN:7323220748495


rezumat tehnic
| Filetare | #10-24 unc |
|---|---|
| Diametrul filetării | 4.826 mm |
| Tip | găuri oarbe americane |
Detalii produs : T300-XM100AE-10-24 C145 SANDVIK - T300-XM100AE-10-24 C145 SANDVIK
CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | #10-24 unc |
|---|---|
| Diametrul filetării | 4.826 mm |
| Tip | găuri oarbe americane |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 3.86 mm |
| Diametrul cozii | 4.9 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 8 mm |
| Adâncimea firului | 9.1 mm |
| Lungime totală | 70 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
| Nu. de fire pe inch | 24 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere