Referințe
Sandvik Coromant:T300-XM100AF-1/4 C110
Rubix:d645802
Producator:6967050
EAN:7323220748808


rezumat tehnic
| Filetare | unf 1/4-28 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 6.35 mm |
| Tip | găuri oarbe americane |
Detalii produs : T300-XM100AF-1/4 C110 SANDVIK - T300-XM100AF-1/4 C110 SANDVIK
CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | unf 1/4-28 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 6.35 mm |
| Tip | găuri oarbe americane |
| Cu spray de răcire | da |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 5.5 mm |
| Diametrul cozii | 6.477 mm |
| Adâncimea firului | 10.8 mm |
| Lungime totală | 80 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
| Nu. de fire pe inch | 28 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere