Referințe
Sandvik Coromant:T200-XM100AA-M10 C110
Rubix:d658256
Producator:6967215
EAN:7323220750290


rezumat tehnic
| Filetare | m10x1,5 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
Detalii produs : T200-XM100AA-M10 C110 SANDVIK - T200-XM100AA-M10 C110 SANDVIK
CoroTap® 200, helical-point cutting tap
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m10x1,5 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 9.6774 mm |
| Diametrul cozii | 7.3 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 8.5 mm |
| Adâncimea firului | 21 mm |
| Unghiul helixului | 25 ° |
| Lungime totală | 100 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
| Nu. de fire pe inch | 16.93 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere