Referințe
Sandvik Coromant:T200-XM171DA-M16 B110
Rubix:d694458
Producator:8248459
EAN:7323226759105


rezumat tehnic
| Filetare | m16x2 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
Detalii produs : T200-XM171DA-M16 B110 SANDVIK - T200-XM171DA-M16 B110 SANDVIK
CoroTap® 200, helical-point cutting tap
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m16x2 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul forajului | 14 mm |
| Diametrul cozii | 12 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 12 mm |
| Adâncimea firului | 25 mm |
| Lungime totală | 200 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
| Nu. de fire pe inch | 12.7 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere