Referințe
Sandvik Coromant:T300-XM100DA-M6 B125
Rubix:d666790
Producator:8248831
EAN:7323226762822

Detalii produs : T300-XM100DA-M6 B125 SANDVIK - T300-XM100DA-M6 B125 SANDVIK
CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m6 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Tip | găuri oarbe metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 5 mm |
| Diametrul cozii | 4.56 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 6 mm |
| Adâncimea firului | 10 mm |
| Unghiul helixului | 45 ° |
| Nu. de fire pe inch | 25.4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere