Mașină de filetat Sandvik Coromant T200-PM100AA-M6 P1PM

Tap

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:T200-PM100AA-M6 P1PM
Rubix:d654706
Producator:8060157
EAN:7323225977289
brand logo

rezumat tehnic

Filetarem6x1
Diametrul filetării6 mm
Tipgăuri străpunse metrice
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T200-PM100AA-M6 P1PM SANDVIK - T200-PM100AA-M6 P1PM SANDVIK


CoroTap® 200, helical-point cutting tap

Informații tehnice


atribute
Filetarem6x1
Diametrul filetării6 mm
Tipgăuri străpunse metrice
Cu spray de răcirenu
Direcția filetăriidreapta
Diametrul forajului5 mm
Diametrul cozii6.5 mm
Adaptor de unitate pătrat26 mm
Adâncimea firului15 mm
Lungime totală80 mm
Materialul caroserieihss-e / pm
Nu. de fire pe inch25.4
  • Disponibil – Data livrării la cerere