Referințe
Sandvik Coromant:T300-XM102AA-M5 C110
Rubix:d677517
Producator:6967052
EAN:7323220748822


rezumat tehnic
| Filetare | m5 x 0,8 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 5 mm |
| Tip | găuri oarbe metrice |
Detalii produs : T300-XM102AA-M5 C110 SANDVIK - T300-XM102AA-M5 C110 SANDVIK
CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m5 x 0,8 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 5 mm |
| Tip | găuri oarbe metrice |
| Cu spray de răcire | da |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 4.2 mm |
| Diametrul cozii | 4.928 mm |
| Adâncimea firului | 8.6 mm |
| Lungime totală | 70 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
| Nu. de fire pe inch | 31.75 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere