Referințe
Sandvik Coromant:T200-XM100AF-10-32 C110
Rubix:d644751
Producator:6967145
EAN:7323220749508


rezumat tehnic
| Filetare | unf #10-32 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 4.93 mm |
| Tip | găuri străpunse americane |
Detalii produs : T200-XM100AF-10-32 C110 SANDVIK - T200-XM100AF-10-32 C110 SANDVIK
CoroTap® 200, helical-point cutting tap
Informații tehnice
atribute
| Filetare | unf #10-32 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 4.93 mm |
| Tip | găuri străpunse americane |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 4.04 mm |
| Diametrul cozii | 3.8 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 4.93 mm |
| Adâncimea firului | 14.7 mm |
| Unghiul helixului | 7 ° |
| Lungime totală | 71.92 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
| Nu. de fire pe inch | 32 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere