Mașină de filetat Sandvik Coromant T300-MM170JA-M6 B145

Tap

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:T300-MM170JA-M6 B145
Rubix:d685648
Producator:8248802
EAN:7323226762532
brand logo

rezumat tehnic

Filetarem6x1,0
Diametrul filetării6 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T300-MM170JA-M6 B145 SANDVIK - T300-MM170JA-M6 B145 SANDVIK


CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool

Informații tehnice


atribute
Filetarem6x1,0
Diametrul filetării6 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Cu spray de răcirenu
Diametrul forajului5 mm
Diametrul cozii6 mm
Adaptor de unitate pătrat4.5 mm
Adâncimea firului10 mm
Unghiul helixului40 °
Lungime totală100 mm
Materialul caroserieihss-e
Nu. de fire pe inch25.4
  • Disponibil – Data livrării la cerere