Rulment cu role conice Timken 32009X, Diametrul exterior: 75 mm | Diametrul interior: 45 mm | Lățime: 20 mm
Taper roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:32009X
Rubix:102101
Producator:100032381
EAN:0053893824352

Detalii produs : 32009XM-90KM1 TIMKEN - TIMKEN RULMENT 32009 X
With the ability to handle both radial and axial loads, Timken® high-performance tapered roller bearings are designed to offer the greatest durability in the most compact spaces.
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 342,9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil