Rulment cu role conice Timken 94649-90157, Diametrul exterior: 288.925 mm | Diametrul interior: 165.1 mm | Lățime: 142.875 mm

Tapered roller bearing set Timken

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:94649-90157
Rubix:d483287
EAN:0053893446325
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior165.1 mm
Diametrul exterior288.925 mm
Lățime142.875 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 94649-90157 TIMKEN - TIMKEN 94649-90157 DOUBLE ROW TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing set Timken
Tapered roller bearing set Timken

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior165.1 mm
Diametrul exterior288.925 mm
Lățime142.875 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate93.9 kg
Serie94000
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului142.875 mm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1150000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.