Rulment cu role conice SKF L 313824, Diametrul exterior: 260 mm | Diametrul interior: 230 mm | Lățime: 206 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:L 313824
Rubix:d1262485
Producator:11482
EAN:7316577028105

Detalii produs : L 313824 SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF L 313824
Puncte forte
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18160 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 230 mm |
| Diametrul exterior | 260 mm |
| Lățime | 206 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
