Rulment cu role conice SKF JLM 104948 AA/910 AA/Q, Diametrul exterior: 82 mm | Diametrul interior: 50 mm | Lățime: 23.18 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:JLM 104948 AA/910 AA/Q
Rubix:d1292436
Producator:47892



Detalii produs : JLM 104948 AA/910 AA/Q SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF JLM 104948 AA/910 AA/Q
Tapered roller bearing, main dimensions to DIN 720, sheet steel cage, optimized contact geometry and surface finish.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 23,18x82x82 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 422 g |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 82 mm |
| Lățime | 23.18 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | jlm |
| Viteza de referință | 6000 rpm |
| Limitați viteza | 8500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 100000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 72100 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
