Rulment cu role conice Timken 32205B, Diametrul exterior: 52 mm | Diametrul interior: 25 mm | Lățime: 15 mm

Taper roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:32205B
Rubix:102615
Producator:100043698
EAN:0053893254388
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime15 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 32205B-90KA1 TIMKEN - TIMKEN RULMENT 32205B-90KA1


With the ability to handle both radial and axial loads, Timken® high-performance tapered roller bearings are designed to provide the greatest durability in the most compact spaces.

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)60,452x60,452x26,924 mm
greutate ambalate178,7 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime15 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.