Burghiu spiral Roebuck 863896
Taper shank drill - hss morse taper shank drill bit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:3962568
Roebuck:863896
Rubix:141972
EAN:3660338183621


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 14 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 189 mm |
| Lungimea tăieturii | 108 mm |
Documente
Detalii produs : 863896 ROEBUCK - 863896 BURGHIU CU PRINDERE MORSE 14 MM
Taper shank drill - hss morse taper shank drill bit For use with stationary machines
30° helix angle - 118° tip angle - Cross-grinding sharpening
Use of lubrication highly recommended
30° helix angle - 118° tip angle - Cross-grinding sharpening
Use of lubrication highly recommended
HSS DRILL - MORSE TAPER SHANK CM 1 D.14
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 14 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 189 mm |
| Lungimea tăieturii | 108 mm |
| Tipul tijei | conic |
| Din standard | din 345 n |
| Răcire internă | nu |
| Coadă conic | cm1 |
| Materialul caroseriei | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere