Rulment cu role conice Timken JHM840449-90K02, Diametrul exterior: 300 mm | Diametrul interior: 200 mm | Lățime: 141 mm

Tapered Roller Bearing 2TS Assembly

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:JHM840449-90K02
Rubix:d489837
EAN:0053893699547
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior200 mm
Diametrul exterior300 mm
Lățime141 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : JHM840449-90K02 TIMKEN - TIMKEN JHM840449-90K02 TAPERED ROLLER BEARING


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.

Puncte forte

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Aplicații

Gear reduction units; Industrial machines

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)140,97x299,974x299,974 mm
Logistic Greutate32920 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)349,25x106,426x349,25 mm
Diametrul interior200 mm
Diametrul exterior300 mm
Lățime141 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate33 kg
Seriehm840400
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului141 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1280000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr314000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.