Rulment cu role conice NSK 32212J, Diametrul exterior: 110 mm | Diametrul interior: 60 mm | Lățime: 29.75 mm

Tapered roller bearing 322

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NSK:32212J
Rubix:d410640
Producator:32212J N
EAN:00029176022135
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime29.75 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 32212J NSK - NSK 32212J TAPERED ROLLER BEARING


Suffix "J": Small outer ring track diameter, contact angle and outer ring width to ISO 355.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime29.75 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.