Rulment cu role conice Timken LM125748, Diametrul exterior: 174.625 mm | Diametrul interior: 127 mm | Lățime: 36.513 mm
Tapered Roller Bearing Cone
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:LM125748
Rubix:d488278
Producator:100124867
EAN:0053893481913


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 127 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 174.625 mm |
| Lățime | 36.513 mm |
Detalii produs : LM125748-20024 TIMKEN - TIMKEN LM125748-20024 TAPERED ROLLER BEARING CONE
High performance Timken precision tapered roller bearing outer rings (cups) and inner rings (cones) are ideal for low runout and high-speed designs. Precision classes 3 or C available.
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 1657,0 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 127 mm |
| Diametrul exterior | 174.625 mm |
| Lățime | 36.513 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 2.5 kg |
| Serie | lm125700 |
| Cușcă | oțel |
| Lățimea totală a rulmentului | 36.513 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 413000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 220000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere