Rulment cu role conice Timken LL103049, Diametrul exterior: 71.44 mm | Diametrul interior: 44.45 mm | Lățime: 12.7 mm
Tapered Roller Bearing Cone
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:LL103049
Rubix:d489566
Producator:100004611
EAN:0053893467306


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 71.44 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
Detalii produs : LL103049-20024 TIMKEN - TIMKEN LL103049-20024 TAPERED ROLLER BEARING CONE
High performance Timken precision tapered roller bearing outer rings (cups) and inner rings (cones) are ideal for low runout and high-speed designs. Precision classes 3 or C available.
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 71,4x71,4x26,9 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 114,8 g |
| Diametrul interior | 44.45 mm |
| Diametrul exterior | 71.44 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | ll103000 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere