Rulment cu role conice Timken NA749, Diametrul exterior: 150.089 mm | Diametrul interior: 85.027 mm | Lățime: 46.673 mm

Tapered Roller Bearing Cone

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:NA749
Rubix:d487910
Producator:100096826
EAN:0053893082974
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior85.027 mm
Diametrul exterior150.089 mm
Lățime46.673 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NA749-20024 TIMKEN - TIMKEN NA749-20024 TAPERED ROLLER BEARING CONE


High performance Timken precision tapered roller bearing outer rings (cups) and inner rings (cones) are ideal for low runout and high-speed designs. Precision classes 3 or C available.

Puncte forte

Internal geometry provides increased stiffness and exceptional runout.
Radial runout high point marked for accurate installation.
Timken® outer (cup) and inner (cone) rings should be used in combination

Aplicații

Machine Tool / Printing Press / Rolling Mill

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)154,4x154,4x68,1 mm
greutate ambalate2189,0 g
Diametrul interior85.027 mm
Diametrul exterior150.089 mm
Lățime46.673 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate3.27 kg
Serie745
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului44.45 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r417000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr377000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.