Rulment cu role conice Timken LM603014, Diametrul exterior: 79.975 mm | Diametrul interior: 45.242 mm | Lățime: 15.08 mm
Tapered roller bearing outer ring Timken
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:LM603014
Rubix:d487893
Producator:100131131
EAN:0053893650388


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 45.242 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 79.975 mm |
| Lățime | 15.08 mm |
Detalii produs : LM603014-20024 TIMKEN - TIMKEN LM603014-20024 TAPERED ROLLER BEARING CUP
Tapered roller bearing outer ring Timken
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 150,6 g |
| Diametrul interior | 45.242 mm |
| Diametrul exterior | 79.975 mm |
| Lățime | 15.08 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 0.4 kg |
| Serie | lm603000 |
| Lățimea totală a rulmentului | 19.842 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 77900 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 76300 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere