Rulment cu role conice Timken M236845-40084, Diametrul exterior: 216.121 mm | Diametrul interior: 174.625 mm | Lățime: 53.975 mm

Tapered Roller Bearing Cone

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:M236845-40084
Rubix:d483622
Producator:100186773
EAN:0053893533926
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior174.625 mm
Diametrul exterior216.121 mm
Lățime53.975 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : M236845-40084 TIMKEN - TIMKEN M236845-40084 TAPERED ROLLER BEARING CONE


High performance Timken precision tapered roller bearing outer rings (cups) and inner rings (cones) are ideal for low runout and high-speed designs. Precision classes 3 or C available.

Puncte forte

Internal geometry provides increased stiffness and exceptional runout.
Radial runout high point marked for accurate installation.
Timken® outer (cup) and inner (cone) rings should be used in combination

Aplicații

Machine Tool / Printing Press / Rolling Mill

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)260,3x260,3x69,9 mm
greutate ambalate9263,3 g
Diametrul interior174.625 mm
Diametrul exterior216.121 mm
Lățime53.975 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.