Rulment cu role conice NTN 4T-H414210, Diametrul exterior: 136.525 mm | Diametrul interior: 129.925 mm | Lățime: 31.75 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-H414210
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-H414210
Rubix:d413219
EAN:4547359477627




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 129.925 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 136.525 mm |
| Lățime | 31.75 mm |
Detalii produs : 4T-H414210 NTN - NTN 4T-H414210 TAPERED ROLLER BEARING
cup
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 136,525x136,525x31,75 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 832 g |
| Diametrul interior | 129.925 mm |
| Diametrul exterior | 136.525 mm |
| Lățime | 31.75 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere