Rulment cu role conice Timken 55196-70000, Diametrul exterior: 111.125 mm | Diametrul interior: 49.974 mm | Lățime: 30.162 mm
Tapered Roller Bearing Cone
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Timken:55196-70000
Rubix:d488279
Producator:100014363
EAN:0053893333427




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 49.974 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 111.125 mm |
| Lățime | 30.162 mm |
Documente
Detalii produs : 55196-70000 TIMKEN - TIMKEN 55196-70000 TAPERED ROLLER BEARING CONE
High performance Timken precision tapered roller bearing outer rings (cups) and inner rings (cones) are ideal for low runout and high-speed designs. Precision classes 3 or C available.
Puncte forte
Internal geometry provides increased stiffness and exceptional runout.
Radial runout high point marked for accurate installation.
Timken® outer (cup) and inner (cone) rings should be used in combination
Radial runout high point marked for accurate installation.
Timken® outer (cup) and inner (cone) rings should be used in combination
Aplicații
Machine Tool / Printing Press / Rolling Mill
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 103,6x103,6x34,5 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 798,8 g |
| Diametrul interior | 49.974 mm |
| Diametrul exterior | 111.125 mm |
| Lățime | 30.162 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 55000 |
| Cușcă | oțel |
| Lățimea totală a rulmentului | 30.162 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 119000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 49500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere