Rulment cu role conice Timken 18685-90037, Diametrul exterior: 79.375 mm | Diametrul interior: 44.45 mm | Lățime: 41.27 mm

Tapered Roller Bearing Double Cup Assembly

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:18685-90037
Rubix:d487385
EAN:0053893196831
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior44.45 mm
Diametrul exterior79.375 mm
Lățime41.27 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 18685-90037 TIMKEN - TIMKEN 18685-90037 TAPERED ROLLER BEARING DOUBLE CUP


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.

Puncte forte

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Aplicații

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)41,148x79,502x79,502 mm
Logistic Greutate780 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)46,0756x85,8012x85,8012 mm
Diametrul interior44.45 mm
Diametrul exterior79.375 mm
Lățime41.27 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate0.752 kg
Serie18600
Lățimea totală a rulmentului41.27 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r61300 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr90600 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.