Rulment cu role conice Timken 34306-90086, Diametrul exterior: 121.442 mm | Diametrul interior: 77.788 mm | Lățime: 52.388 mm

Tapered Roller Bearing Double Cup Assembly

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:34306-90086
Rubix:d484310
EAN:0053893268828
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior77.788 mm
Diametrul exterior121.442 mm
Lățime52.388 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 34306-90086 TIMKEN - TIMKEN 34306-90086 TAPERED ROLLER BEARING DOUBLE CUP


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.

Puncte forte

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Aplicații

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)52,39x121,442x121,442 mm
Logistic Greutate1867 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)62,0776x123,9012x123,9012 mm
Diametrul interior77.788 mm
Diametrul exterior121.442 mm
Lățime52.388 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate1.827 kg
Serie34000
Lățimea totală a rulmentului52.388 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r136000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr31400 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.