Rulment cu role conice Timken 42376-90171, Diametrul exterior: 149.352 mm | Diametrul interior: 95.25 mm | Lățime: 66.548 mm

Tapered Roller Bearing Double Cup Assembly

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:42376-90171
Rubix:d488294
EAN:0053893285900
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior95.25 mm
Diametrul exterior149.352 mm
Lățime66.548 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 42376-90171 TIMKEN - TIMKEN 42376-90171 TAPERED ROLLER BEARING DOUBLE CUP


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.

Puncte forte

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Aplicații

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)66,548x149,352x149,352 mm
Logistic Greutate3760 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)77,724x174,752x174,752 mm
Diametrul interior95.25 mm
Diametrul exterior149.352 mm
Lățime66.548 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate3.897 kg
Serie42000
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r241000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr50100 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.