Rulment cu role conice Timken 567A-90069, Diametrul exterior: 127 mm | Diametrul interior: 71.438 mm | Lățime: 80.96 mm

Tapered Roller Bearing Double Cup Assembly

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:567A-90069
Rubix:d488186
EAN:0053893057484
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior71.438 mm
Diametrul exterior127 mm
Lățime80.96 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 567A-90069 TIMKEN - TIMKEN 567A-90069 TAPERED ROLLER BEARING DOUBLE CUP


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.

Puncte forte

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Aplicații

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)80,963x127x127 mm
Logistic Greutate4000 g
Diametrul interior71.438 mm
Diametrul exterior127 mm
Lățime80.96 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate4.02 kg
Serie565
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului80.96 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r262000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr342000 N
127 mm
127 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.