Rulment cu role conice Timken 09195AB, Diametrul exterior: 49.225 mm | Diametrul interior: 20.625 mm | Lățime: 14.288 mm

Tapered Roller Bearing Flanged Cup

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:09195AB
Rubix:d484027
Producator:100059821
EAN:0053893169996
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20.625 mm
Diametrul exterior49.225 mm
Lățime14.288 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 09195AB-20024 TIMKEN - TIMKEN 09195AB-20024 TAPERED ROLLER BEARING FLANGED CUP


TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.

Puncte forte

Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.

Aplicații

Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)14,288x53,081x53,081 mm
Logistic Greutate73 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)59,182x59,182x25,146 mm
greutate ambalate73 g
Diametrul interior20.625 mm
Diametrul exterior49.225 mm
Lățime14.288 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate0.1 kg
Serie9000
Lățimea totală a rulmentului14.288 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r40500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr42800 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.