Rulment cu role conice Timken 39520B, Diametrul exterior: 118.168 mm | Diametrul interior: 112.713 mm | Lățime: 23.812 mm

Tapered Roller Bearing Flanged Cup

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:39520B
Rubix:d481737
Producator:100083800
EAN:0053893279480
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior112.713 mm
Diametrul exterior118.168 mm
Lățime23.812 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 39520B-20024 TIMKEN - TIMKEN 39520B-20024 TAPERED ROLLER BEARING FLANGED CUP


TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.

Puncte forte

Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.

Aplicații

Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)23,876x112,776x112,776 mm
Logistic Greutate395 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)117,602x117,602x31,75 mm
greutate ambalate395,1 g
Diametrul interior112.713 mm
Diametrul exterior118.168 mm
Lățime23.812 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate0.43 kg
Serie39500
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului23.813 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r224000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr167000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.