Rulment axial cu role conice Timken 03062

Tapered roller bearing inner ring Timken

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:03062
Rubix:d483321
Producator:100035358
EAN:0053893161747
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior15.875 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime14.681 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 03062-20024 TIMKEN - TIMKEN 03062-20024 TAPERED ROLLER BEARING CONE


Tapered roller bearing inner ring Timken

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)59,182x59,182x25,146 mm
greutate ambalate54,9 g
Diametrul interior15.875 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime14.681 mm
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, axială - C0a21300 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca24000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere