Rulment axial cu role conice Timken M224749

Tapered roller bearing inner ring Timken

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:M224749
Rubix:130572
Producator:100138303
EAN:0053893520476
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior120.65 mm
Diametrul exterior174.625 mm
Lățime36.513 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : M 224749 TIMKEN - TIMKEN RULMENT M 224749


Tapered roller bearing inner ring Timken

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)160,782x160,782x49,53 mm
greutate ambalate1827,1 g
Diametrul interior120.65 mm
Diametrul exterior174.625 mm
Lățime36.513 mm
Greutate8.024 kg
Seriem224700
Cușcăoțel
Grosime35.72 mm
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca36100 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere