Inel interior Timken 42381

Tapered roller bearing inner ring Timken

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:42381
Rubix:d484632
EAN:0053893286037
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior96.838 mm
Diametrul exterior109.98 mm
Lățime28.971 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 42381-20024 TIMKEN - TIMKEN 42381-20024 TAPERED ROLLER BEARING CONE


Tapered roller bearing - inner ring, main dimensions according to DIN 720.
Tapered roller bearing - inner ring, main dimensions according to DIN 720.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior96.838 mm
Diametrul exterior109.98 mm
Lățime28.971 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate3.772 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere