Rulment axial cu role conice Timken 28315
Tapered roller bearing outer ring Timken
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:28315
Rubix:d483805
Producator:100049571
EAN:0053893230801







rezumat tehnic
| Diametrul interior | 69.09 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 15.875 mm |
Detalii produs : 28315-20024 TIMKEN - TIMKEN 28315-20024 TAPERED ROLLER BEARING CUP
Tapered roller bearing outer ring Timken
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 186 g |
| Diametrul interior | 69.09 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 15.875 mm |
| Greutate | 0.4 kg |
| Serie | 28000 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere