Rulment axial cu role conice Timken 393AS
Tapered roller bearing outer ring Timken
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:393AS
Rubix:d487427
Producator:100026369
EAN:0053893025391


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 111.125 mm |
| Lățime | 18.824 mm |
Detalii produs : 393AS-20024 TIMKEN - TIMKEN 393AS-20024 TAPERED ROLLER BEARING CUP
Tapered roller bearing outer ring Timken
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 117,602x117,602x31,75 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 271,7 g |
| Diametrul interior | 63.5 mm |
| Diametrul exterior | 111.125 mm |
| Lățime | 18.824 mm |
| Greutate | 0.29 kg |
| Serie | 395 |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 17600 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere