Rulment axial cu role conice Timken LM67014

Tapered roller bearing outer ring Timken

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:LM67014
Rubix:d486325
Producator:100039624
EAN:0053893361871
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior31.75 mm
Diametrul exterior61.986 mm
Lățime11.811 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : LM67014-20024 TIMKEN - TIMKEN LM67014-20024 TAPERED ROLLER BEARING CUP


Tapered roller bearing - outer ring, main dimensions according to DIN 720.

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)71,374x71,374x26,924 mm
greutate ambalate80,7 g
Diametrul interior31.75 mm
Diametrul exterior61.986 mm
Lățime11.811 mm
Greutate0.09 kg
Serielm67000
Sarcină statică de bază, axială - C0a8550 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca12100 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere