Rulment axial cu role conice Timken HH926710
Tapered roller bearing outer ring Timken
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:HH926710
Rubix:d481445
Producator:100099319
EAN:0053893710709


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 114.3 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 273.05 mm |
| Lățime | 53.975 mm |
Detalii produs : HH926710-20024 TIMKEN - TIMKEN HH926710-20024 TAPERED ROLLER BEARING CUP
Tapered roller bearing outer ring Timken
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 298,45x298,45x63,5 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 6589,8 g |
| Diametrul interior | 114.3 mm |
| Diametrul exterior | 273.05 mm |
| Lățime | 53.975 mm |
| Greutate | 21.3 kg |
| Serie | hh926700 |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 299000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere