Rulment cu role conice Timken 493B, Diametrul exterior: 136.525 mm | Diametrul interior: 82.55 mm | Lățime: 22.225 mm

Tapered roller bearing outer ring Timken

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:493B
Rubix:d483114
Producator:100084180
EAN:0053893043654
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior82.55 mm
Diametrul exterior136.525 mm
Lățime22.225 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 493B-20024 TIMKEN - TIMKEN 493B-20024 TAPERED ROLLER BEARING FLANGED CUP


Tapered roller bearing - outer ring, main dimensions according to DIN 720.

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)146,2532x146,2532x30,3276 mm
greutate ambalate557 g
Diametrul interior82.55 mm
Diametrul exterior136.525 mm
Lățime22.225 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate1.7 kg
Serie495
Lățimea totală a rulmentului29.769 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r216000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr40000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.