Rulment cu role conice Timken HH923610, Diametrul exterior: 250.825 mm | Diametrul interior: 101.6 mm | Lățime: 50.8 mm

Tapered roller bearing outer ring Timken

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:HH923610
Rubix:d484237
Producator:100099308
EAN:0053893709253
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior101.6 mm
Diametrul exterior250.825 mm
Lățime50.8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HH923610-20024 TIMKEN - TIMKEN HH923610-20024 TAPERED ROLLER BEARING CUP


Tapered roller bearing - outer ring, main dimensions according to DIN 720.

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)260,35x260,35x50,8 mm
greutate ambalate6377,5 g
Diametrul interior101.6 mm
Diametrul exterior250.825 mm
Lățime50.8 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate17.1 kg
Seriehh923600
Lățimea totală a rulmentului76.2 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r827000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr828000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.