Rulment axial cu role conice Timken HM617010

Tapered roller bearing outer ring Timken

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:HM617010
Rubix:d488706
Producator:100101055
EAN:0053893652450
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior82.55 mm
Diametrul exterior142.138 mm
Lățime34.133 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HM617010-20024 TIMKEN - TIMKEN HM617010-20024 TAPERED ROLLER BEARING CUP


Tapered roller bearing outer ring Timken

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)154,432x154,432x39,116 mm
greutate ambalate902,2 g
Diametrul interior82.55 mm
Diametrul exterior142.138 mm
Lățime34.133 mm
Greutate2.6 kg
Seriehm617000
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca50000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere