Rulment axial cu role conice Timken 34478

Tapered roller bearing outer ring Timken

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:34478
Rubix:d482126
Producator:100044114
EAN:0053893269184
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior77.356 mm
Diametrul exterior121.442 mm
Lățime17.462 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 34478-20024 TIMKEN - TIMKEN 34478-20024 TAPERED ROLLER BEARING CUP


Tapered roller bearing outer ring Timken

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)133,858x133,858x34,544 mm
greutate ambalate309,8 g
Diametrul interior77.356 mm
Diametrul exterior121.442 mm
Lățime17.462 mm
Greutate0.9 kg
Serie34000
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca20500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere