Rulment axial cu role conice Timken 56650B
Tapered roller bearing outer ring Timken
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:56650B
Rubix:d484213
Producator:100126290
EAN:0053893338736


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 106.363 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 165.1 mm |
| Lățime | 26.988 mm |
Detalii produs : 56650B-20024 TIMKEN - TIMKEN 56650B-20024 TAPERED ROLLER BEARING FLANGED CUP
Tapered roller bearing outer ring Timken
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 186,182x186,182x42,672 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 870,9 g |
| Diametrul interior | 106.363 mm |
| Diametrul exterior | 165.1 mm |
| Lățime | 26.988 mm |
| Greutate | 2.82 kg |
| Serie | 56000 |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 50000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere