Rulment axial cu role conice SKF RKS.23 0841
Rulment axial cu role conice SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:RKS.23 0841
Rubix:d1263410
EAN:7316571683843

Detalii produs : RKS.23 0841 SKF - AXIAL TAPERED ROLLER BEARING SKF RKS.23 0841
Slewing bearing L-shape range without gear Slewing ring design, including thrust (contact angle > 45°)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 52000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 734 mm |
| Diametrul exterior | 948 mm |
| Lățime | 56 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
