Rulment axial cu role conice Timken JM738210

Tapered roller bearing outer ring Timken

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:JM738210
Rubix:d488245
Producator:100111390
EAN:0053893675329
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior190 mm
Diametrul exterior260 mm
Lățime36.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : JM738210-N0000 TIMKEN - TIMKEN JM738210-N0000 TAPERED ROLLER BEARING CUP


Tapered roller bearing - outer ring, main dimensions according to DIN 720.

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)269,9512x269,9512x52,4256 mm
greutate ambalate2072 g
Diametrul interior190 mm
Diametrul exterior260 mm
Lățime36.5 mm
Greutate6.8 kg
Seriem738200
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca86200 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere