Rulment cu role conice Timken 32012X, Diametrul exterior: 95 mm | Diametrul interior: 60 mm | Lățime: 23 mm
Tapered roller bearing series 320
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:32012X
Rubix:d487693
EAN:0053893045375




Detalii produs : 32012X-9X025 TIMKEN - TIMKEN 32012X-9X025 TAPERED ROLLER BEARING
Mounted in pairs, opposite one another, to withstand axial thrusts in both directions. Its rings are separable and facilitate assembly.
Puncte forte
Capable of withstanding significant axial and radial loads.
Aplicații
Automobile wheels and rear axle, castor wheels for wagon/cart, gear reducers.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere