Rulment cu role conice Timken 93708-90207, Diametrul exterior: 317.5 mm | Diametrul interior: 179.974 mm | Lățime: 146.05 mm

Tapered roller bearing set Timken

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:93708-90207
Rubix:d485630
EAN:0053893441177
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior179.974 mm
Diametrul exterior317.5 mm
Lățime146.05 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 93708-90207 TIMKEN - TIMKEN 93708-90207 DOUBLE ROW TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing set Timken
Tapered roller bearing set Timken

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior179.974 mm
Diametrul exterior317.5 mm
Lățime146.05 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie93000
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului146.05 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1290000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr731000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.